PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133253 NJ4-12GM-N-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000003095742
Codice prodotto
PEP70133253
Cod. produttore
70133253
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
50 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
2
Frequenza di commutazione:
1500 Hz
Resistente alla compressione:
no