PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133192 NJ2-11-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000002283959
Codice prodotto
PEP70133192
Cod. produttore
70133192
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
11 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
31 mm
Tipo di custodia:
Cilindro liscio
Resistente alla compressione:
no


