PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133186 NJ5-18GK-N-150-15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000003166862
Codice prodotto
PEP70133186
Cod. produttore
70133186
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
47 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Resistente alla compressione:
no