pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133090 NJ2-V3-N

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133090 NJ2-V3-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005339981

Codice prodotto

PEP70133090

Cod. produttore

70133090

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

27.8 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

16 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

10 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

2

Frequenza di commutazione:

1000 Hz

Resistente alla compressione:

no

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Suitable for 2:1 technology, SafetyIntegrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0021X, Equipment protection level Mb: IECEx PTB 11.0021X