PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133077 NCB1,5-8GM25-N0


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000001155493
Codice prodotto
PEP70133077
Cod. produttore
70133077
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
1.5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
8 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
25 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no