PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133052 NJ4-12GK-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000001500620
Codice prodotto
PEP70133052
Cod. produttore
70133052
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
35 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


