pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133044 NCB4-12GM40-N0-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133044 NCB4-12GM40-N0-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001198957

Codice prodotto

PEP70133044

Cod. produttore

70133044

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

40 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Extended temperature range, Suitable for 2:1 technology, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Suitable for 2:1 technology, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Ga: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X