pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133017 NJ1,5-18GM-N-D-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133017 NJ1,5-18GM-N-D-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 1.5 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001109984

Codice prodotto

PEP70133017

Cod. produttore

70133017

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

1.5 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

35 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

Compression proof, Switching function: Normally closed (NC), Output type: NAMUR, Installation: flush, Output type: 2-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Safety Integrity Level (SIL): SIL 2, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Da: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Mb: IECEx PTB 11.0037X, Equipment protection level Gb: PTB 00 ATEX 2048 X