pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70131295-0004 NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70131295-0004 NBN3-F31K2M-E8-B13-S-3G-3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004706067

Codice prodotto

PEP70131295-0004

Cod. produttore

70131295-0004

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

2.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

106 mm

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Larghezza del sensore:

100 mm

Altezza del sensore:

53 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Resistente alla compressione:

no

Extended temperature range, Valve position detection, Solenoid valve output, Switching function: 2 x normally open (NO), Output type: PNP, Installation: for non-flush mounting, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Dual sensor, Series: Dual sensor, Type of voltage: DC, Equipment protection level Dc: IECEx TUR 20.0068X, Equipment protection level Dc: TÜV 20 ATEX 8598 X, Ambient temperature: -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restriction for use in hazardous area, see instruction manual