pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70129777 OHV10-F228-R2

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70129777 OHV10-F228-R2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Portatile / Palmare

  • Tipo di interfaccia - RS-232

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Standard radio Bluetooth - no

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004017163

Codice prodotto

PEP70129777

Cod. produttore

70129777

Produttore

PEP

Modello:

Portatile / Palmare

Tipo di interfaccia:

RS-232

Grado di protezione (IP):

IP54

Standard radio Bluetooth:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Handheld reader for all common 1-D and 2-D codes