PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70127732 OBE25M-18GM60-SE5-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Max. Campo di rilevamento - 35000 mm
Con funzione timer - no
Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore
Segnalazione di preavaria - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000002673903
Codice prodotto
PEP70127732
Cod. produttore
70127732
Produttore
PEP
Grado di protezione (IP):
IP67
Max. Campo di rilevamento:
35000 mm
Con funzione timer:
no
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Temperatura ambiente:
-40...60 °C
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Lunghezza del sensore:
65.1 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC