pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70127728 OBE15M-18GM40A-SE2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70127728 OBE15M-18GM40A-SE2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Max. Campo di rilevamento - 21000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Parti fornite - Trasmettitore e ricevitore

  • Segnalazione di preavaria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002673880

Codice prodotto

PEP70127728

Cod. produttore

70127728

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Max. Campo di rilevamento:

21000 mm

Con funzione timer:

no

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-40...60 °C

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Lunghezza del sensore:

58.5 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di tensione:

DC

Thru-beam sensor (pair), Strong metallic housing in cylindrical shape M18 x 1, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, Very high detection range