PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126063 NBB20-L2-A2-V1-3G-3D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 20 mm
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000005210969
Codice prodotto
PEP70126063
Cod. produttore
70126063
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
20 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
67 mm
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
440 Hz
Resistente alla compressione:
no