PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126060 NBN30-U1K-E2-3G-3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 30 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000005561023
Codice prodotto
PEP70126060
Cod. produttore
70126060
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
30 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Altri
Lunghezza del sensore:
118 mm
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
40 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
150 Hz
Resistente alla compressione:
no