PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126056 NBB2-V3-E2-3G-3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000005634918
Codice prodotto
PEP70126056
Cod. produttore
70126056
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
27.8 mm
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Larghezza del sensore:
16 mm
Rivestimento della custodia:
Altri
Altezza del sensore:
10 mm
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1000 Hz
Resistente alla compressione:
no