pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126037 NBB8-18GM50-E2-3G-3D

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126037 NBB8-18GM50-E2-3G-3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001568651

Codice prodotto

PEP70126037

Cod. produttore

70126037

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NBB8-18GM50-E2-3G-3D