PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126034 NCB2-12GM40-Z0-V1-3G-3D
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di uscita di commutazione - 2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000005121623
Codice prodotto
PEP70126034
Cod. produttore
70126034
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di uscita di commutazione:
2 fili
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
55 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
5...60 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
800 Hz
Resistente alla compressione:
no