pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126031 NBB2-12GM60-A2-3G-3D

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126031 NBB2-12GM60-A2-3G-3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 2 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002482598

Codice prodotto

PEP70126031

Cod. produttore

70126031

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

2 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

12 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

60 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NBB2-12GM60-A2-3G-3D