pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126028 NCB50-FP-A2-P1-3G-3D

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70126028 NCB50-FP-A2-P1-3G-3D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 50 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005631887

Codice prodotto

PEP70126028

Cod. produttore

70126028

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

50 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

84 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tensione di alimentazione:

10...60 V

Larghezza del sensore:

84 mm

Rivestimento della custodia:

Altri

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

80 Hz

Resistente alla compressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 60 V DC, Type of voltage: DC, Equipment protection level Gc (ec): IECEx TUR 21.0019X, Equipment protection level Dc (tc): IECEx TUR 21.0020X, Equipment protection level Dc (tc): TÜV 20 ATEX 8526 X, Connection type: screw terminals