pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70124952-100007 V31S-WM-BK1M-PUR-U

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70124952-100007 V31S-WM-BK1M-PUR-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 1 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004546359

Codice prodotto

PEP70124952-100007

Cod. produttore

70124952-100007

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M8

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP68

Male cordset single-ended M8 angled A-coded, 4-pin, PUR cable black, UL-approved, drag chain suitable, torsion resistant