pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70124554 BB10-P-F1/35/59/103/115A

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70124554 BB10-P-F1/35/59/103/115A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 4000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Riflettore incluso - no

  • Tipo di custodia - Cilindro liscio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002448105

Codice prodotto

PEP70124554

Cod. produttore

70124554

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

4000 mm

Con funzione timer:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Riflettore incluso:

no

Tipo di custodia:

Cilindro liscio

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Tipo di luce:

Luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Diametro del sensore:

12.5 mm

Lunghezza del sensore:

22 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

880 nm

Sensore fotoelettrico a sbarramento modello Pepper+Fuchs BB10-P-F1 35 59 103 115A