PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70116193 V31S-WM-BK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Tipo di custodia - Angolato
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Materiale della ghiera filettata - Altri
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
2000001344477
Codice prodotto
PEP70116193
Cod. produttore
70116193
Produttore
PEP
Tipo di contatto:
Puntale
Tipo di custodia:
Angolato
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Materiale della ghiera filettata:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no


