pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113963 V19-G-20M-PUR-ABG

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113963 V19-G-20M-PUR-ABG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 8

  • Lunghezza del cavo - 20 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004446383

Codice prodotto

PEP70113963

Cod. produttore

70113963

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

8

Lunghezza del cavo:

20 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Grado di protezione (IP):

IP68

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable grey, shielded