PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113491 IQC21-C1 10PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Larghezza - 54 mm
Altezza - 0.8 mm
Profondità - 85.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075205461
Codice prodotto
PEP70113491
Cod. produttore
70113491
Produttore
PEP
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
54 mm
Altezza:
0.8 mm
Profondità:
85.6 mm
Data carrier


