PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100049 OBG3500-18GM40-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 3500 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
2000002673101
Codice prodotto
PEP70113328-100049
Cod. produttore
70113328-100049
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
3500 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Riflettore incluso:
no
Con funzione timer:
no
Materiale (del corpo):
Metallo
Segnalazione di preavaria:
no
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Tipo di funzionamento (Tasteggio):
Commutazione in assenza di luce
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Lunghezza del sensore:
45.1 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica