PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100046 OBT300-18GK40-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di rilevazione - 10...300 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Segnalazione di preavaria - no
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Confezione
1 PZ
EAN
2000002673064
Codice prodotto
PEP70113328-100046
Cod. produttore
70113328-100046
Produttore
PEP
Distanza di rilevazione:
10...300 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Con funzione timer:
no
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Riflettore incluso:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con altra uscita analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Tipo di tensione:
DC
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Materiale (del corpo):
Plastica
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto normalmente chiuso (NC)
Lunghezza del sensore:
45.1 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz