pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100041 OBG3500-18GK40-E2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70113328-100041 OBG3500-18GK40-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. Campo di rilevamento - 3500 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002673019

Codice prodotto

PEP70113328-100041

Cod. produttore

70113328-100041

Produttore

PEP

Max. Campo di rilevamento:

3500 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Riflettore incluso:

no

Con funzione timer:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Segnalazione di preavaria:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di luce:

Luce rossa polarizzata

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Tipo di funzionamento (Tasteggio):

Commutazione in assenza di luce

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Lunghezza del sensore:

45.1 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Retroreflective sensor (glass), Short design in M18 plastic housing, Sensitivity adjuster for optimal adaptation to the application, Not sensitive to ambient light, Degree of protection IP67, Very high detection range