PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70109007 IA6-12GM35-IU-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Altri
Tipo di uscita di commutazione - Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore - Semi incasso
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000000320373
Codice prodotto
PEP70109007
Cod. produttore
70109007
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Altri
Tipo di uscita di commutazione:
Altri
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Semi incasso
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
45 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


