PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70103268 PMI40-F90-U-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Induttivo
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale di esercizio - 12...30 V
Lunghezza - 60.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076407376
Codice prodotto
PEP70103268
Cod. produttore
70103268
Produttore
PEP
Principio di funzionamento:
Induttivo
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale di esercizio:
12...30 V
Lunghezza:
60.3 mm
Measuring range 0 ... 40 mm, Analog output 0 ... 10 V DC, Switching element function: analog voltage output, Output polarity: DC, Operating voltage: 12 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Output type: voltage output 0 ... 10 V DC, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure, Connection type: 5-pin, M12 x 1 connector, Degree of protection: IP67 / IP69K, Housing: PBT, stainless steel 1.4571 , brass, nickel-plated