PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP552778 3RG4023-0AG30-PF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1 - Nessuno
Tipo di interfaccia - Nessuno
SIL secondo IEC 61508 - Nessuno
Resistente alla compressione - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000003141746
Codice prodotto
PEP552778
Cod. produttore
552778
Produttore
PEP
Materiale (del corpo):
Altri
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Resistente alla compressione:
no