pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456504 V19-G-BK5M-PUR-U

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456504 V19-G-BK5M-PUR-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 8

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - M12

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola - Diritto

  • Lunghezza del cavo - 5 m

  • Colore della guaina del cavo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073043508

Codice prodotto

PEP456504

Cod. produttore

456504

Produttore

PEP

Numero di poli:

8

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore della guaina del cavo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 8-pin, PUR cable black, UL approved, drag chain suitable