PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456423 V1S-G-BK10M-PUR-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 10 m
Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)
Con indicazione LED - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005214417
Codice prodotto
PEP456423
Cod. produttore
456423
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Nero
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Maschio (spina)
Grado di protezione (IP):
IP68