PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456404 V1-W-YE5M-PVC-U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 5 m
Colore della guaina - Giallo
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12
Confezione
1 PZ
EAN
2000001248195
Codice prodotto
PEP456404
Cod. produttore
456404
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
5 m
Colore della guaina:
Giallo
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Grado di protezione (IP):
IP67


