PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP456402 V1-G-YE2M-PVC-U
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 2 m
Con indicazione LED - no
Colore della guaina - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000004308193
Codice prodotto
PEP456402
Cod. produttore
456402
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Lineare
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
2 m
Con indicazione LED:
no
Colore della guaina:
Giallo
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M12
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Grado di protezione (IP):
IP68


