PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP421142 RL28-55-Z/47/76A/82B/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 21000 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP
Tipo di tensione - DC
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Confezione
1 PZ
EAN
7449079648592
Codice prodotto
PEP421142
Cod. produttore
421142
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
21000 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / PNP
Tipo di tensione:
DC
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Riflettore incluso:
no
Con funzione timer:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Segnalazione di preavaria:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce rossa polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Larghezza del sensore:
25.8 mm
Altezza del sensore:
88 mm
Lunghezza del sensore:
65.5 mm
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Lunghezza d'onda del sensore:
660 nm