PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419564 PROSCAN/38A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Larghezza del sensore - 102 mm
Altezza del sensore - 45 mm
Lunghezza del sensore - 32 mm
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449074762637
Codice prodotto
PEP419564
Cod. produttore
419564
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Larghezza del sensore:
102 mm
Altezza del sensore:
45 mm
Lunghezza del sensore:
32 mm
Tipo di tensione:
AC / DC
Fan-shaped detection field with up to 12 beams, Closing safety monitoring over the complete door width, Adjustable detection fields for different door widths, Automatic drift compensation, Function: Open and secure, Sensor principle: Active infrared scanner, Operating voltage: 12 ... 38 V DC / 12 ... 28 V AC, Signal output: Relay, 1 alternator, Connection: 5 m fixed cable


