pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419481 RLK23-8-H-1000-IR/31/116

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP419481 RLK23-8-H-1000-IR/31/116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Messaggio di pre-guasto - no

  • Con funzione tempo - no

  • Con riflettore - no

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077058898

Codice prodotto

PEP419481

Cod. produttore

419481

Produttore

PEP

Messaggio di pre-guasto:

no

Con funzione tempo:

no

Con riflettore:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:

no

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione ssD:

no

Con interfaccia di comunicazione ssI:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

Contatto relè

Forma della scatola:

Blocco

Larghezza del sensore:

26.8 mm

Altezza del sensore:

91 mm

Lunghezza del sensore:

67.6 mm

Materiale della superficie ottica:

Vetro

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo di luce:

Luce a infrarossi

Background suppression sensor, Adjustable background suppression, Infrared light, Sturdy plastic housing, Optical surface made of scratch-resistant glass