PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP418101 DF20/49/124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di luce - LED multicolore
Tipo di tensione - DC
Uscita analogica 0 V ... 10 V - no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077847683
Codice prodotto
PEP418101
Cod. produttore
418101
Produttore
PEP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di luce:
LED multicolore
Tipo di tensione:
DC
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Distanza nominale di scansione:
9.5 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale della superficie ottica:
Vetro
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Larghezza del sensore:
33 mm
Altezza del sensore:
85.5 mm
Lunghezza del sensore:
60.8 mm