PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0188 NBN15-30GM50-E0-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001251362
Codice prodotto
PEP326161-0188
Cod. produttore
326161-0188
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
66 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


