pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0163 NBB10-30GM50-E2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0163 NBB10-30GM50-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 10 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000990422

Codice prodotto

PEP326161-0163

Cod. produttore

326161-0163

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

10 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

67 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Sensore di prossimità induttivo modello Pepper+Fuchs NBB10-30GM50-E2-V1