PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0148 NBB15-30GM50-A2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001132982
Codice prodotto
PEP326161-0148
Cod. produttore
326161-0148
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
30 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
67 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


