PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0139 NBN12-18GM30-E3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 12 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000005256820
Codice prodotto
PEP326161-0139
Cod. produttore
326161-0139
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
12 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
36 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
5...36 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
1300 Hz
Resistente alla compressione:
no


