PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0076 NBN4-12GM50-E3-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 4 mm
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000003356959
Codice prodotto
PEP326161-0076
Cod. produttore
326161-0076
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
4 mm
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
64.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
5...36 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
2650 Hz
Resistente alla compressione:
no


