PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0032 NBB2-12GM50-E0-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 2 mm
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Materiale (del corpo) - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000004916510
Codice prodotto
PEP326161-0032
Cod. produttore
326161-0032
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
2 mm
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
64.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
5...36 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
3500 Hz
Resistente alla compressione:
no


