PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326160-0005 NXB8-18GM50-E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distanza di commutazione - 8 mm 
- Tipo di collegamento elettrico - Cavo 
- Tipo di uscita di commutazione - PNP 
- Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo 
- Tipo di tensione - DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000001147344
Codice prodotto
PEP326160-0005
Cod. produttore
326160-0005
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
56 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Tensione di alimentazione:
10...30 V
Tipo di azionamento / funzionamento:
Bersaglio metallico
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Tipo di interfaccia:
Nessuno
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Frequenza di commutazione:
150 Hz
Resistente alla compressione:
no