PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326160-0004 NXN8-12GM50-E2-V1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 8 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001147337
Codice prodotto
PEP326160-0004
Cod. produttore
326160-0004
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
8 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
12 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
64.5 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no