PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326160-0003 NXN8-12GM50-E2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001147313
Codice prodotto
PEP326160-0003
Cod. produttore
326160-0003
Produttore
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP67, Material: PVC


