PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP316607-0007 NBB30-L2K-E2-V1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004636609
Codice prodotto
PEP316607-0007
Cod. produttore
316607-0007
Produttore
PEP
Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type ofvoltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing material: PA, Degree of protection: IP68 / IP69


