pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP316607-0003 NBB30-U1K-A2

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP316607-0003 NBB30-U1K-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

  • Lunghezza del sensore - 118 mm

  • Condizione meccanica di montaggio per sensore - Allineato

  • Distanza di commutazione - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005067877

Codice prodotto

PEP316607-0003

Cod. produttore

316607-0003

Produttore

PEP

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

118 mm

Condizione meccanica di montaggio per sensore:

Allineato

Distanza di commutazione:

30 mm

Esecuzione della funzione di commutazione:

Antivalente

Esecuzione dell'uscita di commutazione:

PNP

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di azionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Frequenza di commutazione:

60 Hz

Materiale del corpo:

Altro

Resistente alla pressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: VariKont ®, Series: VariKont ®, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Type of voltage:DC, Connection type: screw terminals, Housing material: PA, Degree of protection: IP68 / IP69