pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP309502 LS684-DA-EN/F1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP309502 LS684-DA-EN/F1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max. Campo di rilevamento - 180000 mm

  • Con funzione timer - no

  • Segnalazione di preavaria -

  • Riflettore incluso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003919376

Codice prodotto

PEP309502

Cod. produttore

309502

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP65

Max. Campo di rilevamento:

180000 mm

Con funzione timer:

no

Segnalazione di preavaria:

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

no

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Tipo di luce:

Diodo laser, luce infrarossa

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Larghezza del sensore:

170 mm

Altezza del sensore:

90 mm

Lunghezza del sensore:

171 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

785 nm

Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, infrared light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug, Independent of Ethernet protocol, Optimized for real-time Ethernet such as PROFINET IRT and EtherCAT, TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc., No parameterization, Line indicator for signal strength